TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 黄 100m 22 AWG 44A シリーズ 44A0111-22-4
仕様
【耐火】難燃性
厚さ(mm)
【断熱壁】0.08
色
【外被】黄
長さ(m)
100
径(Φ)
【素線】34 AWG
シリーズ
44A
定格電圧(V)
600
絶縁体
ポリアルケン
構成
【導体】19/34 AWG
AWG
22
断面積(mm
2
)
0.33
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅
ケーブルタイプ
過酷な環境
最大動作温度(℃)
150
内容量
1セット(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80566494
44A0111-22-4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください