TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 黄 100m 24 AWG 44A シリーズ 44A0111-24-4
仕様
【耐火】難燃性
色
【外被】黄
長さ(m)
100
シリーズ
44A
定格電圧(V)
600
絶縁体
ポリアルケン
構成
【導体】19/36 AWG
AWG
24
シールド
非シールドmm
断面積(mm
2
)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅
ケーブルタイプ
過酷な環境
ストランド数
19
最小動作温度(℃)
-65
内容量
1セット(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80566510
44A0111-24-4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください