TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 100mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, 3613C221K
長さ(mm)
4.5
寸法(mm)
4.5×3.2×3.2
高さ(mm)
3.2
奥行(mm)
3.2
シリーズ
3613C
許容差
±10%
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
4MHz
パッケージ/ケース
1812 (4532M)
インダクタンス(μH)
220
最大直流電流(mA)
100
最大直流抵抗(Ω)
10
モールドタイプ
あり
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80569197
3613C221K
オープン
¥
669
¥736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください