TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 470 nH, 470mA, 2.92 x 2.79 x 2.1mm, 36502CR47JTDG

TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 470 nH, 470mA, 2.92 x 2.79 x 2.1mm, 36502CR47JTDG - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様【最小品質ファクター】45長さ(mm)2.92寸法(mm)2.92×2.79×2.1高さ(mm)2.1奥行(mm)2.79シリーズ3650許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数450MHzパッケージ/ケース1008インダクタンス(nH)470最大直流電流(mA)470最大直流抵抗(Ω)1.19内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8056936436502CR47JTDG
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする