TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 82 nH, 400mA, 2.29 x 1.73 x 1.52mm, 36502A82NJTDG

TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 82 nH, 400mA, 2.29 x 1.73 x 1.52mm, 36502A82NJTDG - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様【最小品質ファクター】65長さ(mm)2.29寸法(mm)2.29×1.73×1.52mm高さ(mm)1.52奥行(mm)1.73シリーズ3650許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数1.3GHzパッケージ/ケース0805 (2012M)インダクタンス(nH)82最大直流電流(mA)400最大直流抵抗(mΩ)420内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8056939836502A82NJTDG
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする