曜日別特売

TE Connectivity 丸型コネクタ, 37極, スタンダード, ケーブルマウント, 206150-1

TE Connectivity 丸型コネクタ, 37極, スタンダード, ケーブルマウント, 206150-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
極数37シリーズCPC Series 1ソケットorプラグプラグシェルサイズ23RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80569994206150-1
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年11月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする