TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, ケーブルマウント, 206060-1
極数
4
ソケットorプラグ
プラグ
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタサイズ
スタンダード
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ネジ
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80570378
206060-1
オープン
¥
899
¥989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください