TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 丸型コネクタ, 5極, ケーブルマウント, 208718-1
極数
5
シリーズ
CMC Series 1
ソケットorプラグ
プラグ
シェルサイズ
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80570545
208718-1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください