TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 丸型コネクタ, 8極, M12, 背面取り付け, 5-2271137-2
極数
8
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
60 V
定格電流(A)
2
材質(ハウジング)
亜鉛
材質(コンタクト)
青銅℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
接合型
クイックコネクト
実装タイプ
背面取り付け
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80570780
5-2271137-2
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください