TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 丸形圧着端子, 内径:3.7mm, スタッド径:M3.5, 黄 342182-1
厚さ(mm)
0.81
全長(mm)
28.02
色
黄
シリーズ
PLASTI-GRIP
適合電線(mm
2
)
【最小】3
絶縁体
ビニール
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最小】12AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング径(Φmm)
【外側】9.5
スタッド径
M3.5
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80571096
342182-1
オープン
¥
7,598
¥8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください