TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板接続用ソケット 38 極 0.64mm 2 列 表面実装
極数
38
定格電圧
30 V
行数
2
ピッチ(mm)
0.64
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート
結線方法
はんだ
材質(コンタクト)
銅
シリーズ
MICTOR
タイプ
基板対基板
定格電流(A)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80571997
5767054-1
38
11.5
30 V
0.64
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください