TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 350211-1
ピッチ(mm)
5.08
極数
4
シリーズ
Commercial MATE-N-LOK
定格電圧
250.0 V
定格電流(A)
13
行数
1
材質(コンタクト)
リン青銅
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80576809
350211-1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください