TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 350211-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80576809
品番
350211-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
5.08
極数
4
シリーズ
Commercial MATE-N-LOK
定格電圧
250.0 V
定格電流(A)
13
行数
1
材質(コンタクト)
リン青銅
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート