TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 8極, 緑
材質
ナイロン
色
緑
タイプ
基板端子台
ピッチ(mm)
5.08
極数
8
シリーズ
Buchanan
定格電圧
300 V
定格電流(A)
17.5
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
アングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80578997
282847-8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください