曜日別特売

TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 7.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑

TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 7.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
幅(mm)9タイプ基板端子台ピッチ(mm)7.5極数2シリーズBuchanan定格電圧300 V ac定格電流(A)17.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80579234282844-2
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする