TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 4W 10mΩ ±5%, SBL4R01J
シリーズ
SBL
定格電力(W)
4
抵抗
10mΩ
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
金属皮膜
最大動作温度(℃)
250
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80584676
SBL4R01J
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください