TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 厚膜 抵抗器 0.4W 22MΩ ±1%, HBA22MFZRE
シリーズ
HB
定格電力(W)
0.4
抵抗
22MΩ
許容差
±1%
温度係数
±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
厚膜
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80584807
HBA22MFZRE
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください