TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 14極 メス シュラウドヘッダ, 1-776267-1
幅(mm)
48.8
色
緑
高さ(mm)
32.1
タイプ
シュラウドヘッダ
シリーズ
AMPSEAL
定格電流(A)
10
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
3
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80585340
1-776267-1
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください