TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 16極 オス 車載用コネクタハウジング, 179631-1
幅(mm)
49.2
色
白
タイプ
車載用コネクタハウジング
定格電流(A)
10
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
パネルマウント
最大動作温度(℃)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80585446
179631-1
オープン
¥
199
¥219
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください