TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 16極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-967242-1
幅(mm)
52.65
色
黒
高さ(mm)
26.3
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
Junior Power Timer
深さ(mm)
37.75
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
プラグイン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80585568
1-967242-1
オープン
¥
549
¥604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください