TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 18極 メス 車載用コネクタハウジング, 7-968974-1
幅(mm)
36
色
ナチュラル
高さ(mm)
28
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
AMP MCP 2.8
深さ(mm)
23.5
行数
3
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80585674
7-968974-1
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください