TE Connectivity 自動車用コネクタ 21極 オス 自動車用コネクタ, 1-1394765-1

TE Connectivity 自動車用コネクタ 21極 オス 自動車用コネクタ, 1-1394765-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
幅(mm)44.7高さ(mm)33.7タイプ自動車用コネクタシリーズAMP MCP 2.8深さ(mm)20行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805857691-1394765-1
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする