TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 21極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-1534127-1
幅(mm)
43.7
色
黒
高さ(mm)
37.9
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
LEAVYSEAL
材質(ハウジング)
PBT
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
プラグイン
最大動作温度(℃)
120
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80585796
1-1534127-1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください