1-1534127-1 TE Connectivity 自動車用コネクタ 21極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-1534127-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80585796

TE Connectivity 自動車用コネクタ 21極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-1534127-11-1534127-1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80585796
品番
1-1534127-1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
幅(mm)
43.7
色
黒
高さ(mm)
37.9
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
LEAVYSEAL
材質(ハウジング)
PBT
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
プラグイン
最大動作温度(℃)
120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする