TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 39極 オス 車載用コネクタハウジング, 5-1718323-1
幅(mm)
113.25
色
緑
高さ(mm)
45.8
タイプ
車載用コネクタハウジング
深さ(mm)
70.7
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
プラグイン
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80586514
5-1718323-1
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください