TE Connectivity 端子 PIN 1-88997シリーズ はんだ 1-88997-2

TE Connectivity 端子 PIN 1-88997シリーズ はんだ 1-88997-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズ1-88997材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスPINシリーズ番号1-88997併用可能製品FFCコンタクト表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-65内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805884201-88997-2
オープン
569
626(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする