TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% RES KIT 0805RS
仕様
【値】122個
シリーズ
CRG0805
定格電力(W)
0.125
抵抗値
0 Ω → 1MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±1 , ±5
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
厚膜
数量(個)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80588490
RES KIT 0805RS
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください