TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 電線対電線コネクタ プラグ,9.5A 172336-1
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
600 V ac
定格電流(A)
9.5
材質(ハウジング)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-20
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80588657
172336-1
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください