TE Connectivity 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, 1337808-3

TE Connectivity 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, 1337808-3 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(m)
1
特性インピーダンス
50 Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
終端処理済み
コネクタジェンダー
【1】オス【2】オス
同軸タイプ
RG316
内容量
1袋(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805888941337808-3
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする