TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 BNCコネクタ, 5227673-1

TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 BNCコネクタ, 5227673-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
サイズミニチュアインピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装同軸タイプBNCコネクタ表面処理(コンタクト)金めっき最大動作温度(℃)85接続方向ストレート内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805891995227673-1
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする