TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, 1-1337451-0
シリーズ
Greenpar
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0 to 4
表面処理(本体)
銀
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
バルクヘッド
あり
実装タイプ
パネルマウント
同軸タイプ
BNCコネクタ
表面処理(コンタクト)
銀
最大動作温度(℃)
165
接続方向
ストレート
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80589339
1-1337451-0
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください