TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 1-1337445-0

TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 1-1337445-0 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
インピーダンス50Ω適合ケーブルRG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0 to 4表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールオス・メスメスバルクヘッドなし実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)165接続方向ストレート内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805896551-1337445-0
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする