TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5221123-2
シリーズ
BNC
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
リン青銅
表面処理(本体)
錫
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール
シリーズ番号
5221123
バルクヘッド
なし
実装タイプ
PCBマウント
同軸タイプ
BNCコネクタ
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80589680
5221123-2
オープン
¥
799
¥879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください