TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5227161-6
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
リン青銅
動作周波数(GHz)
0 to 4
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール
オス・メス
メス
バルクヘッド
あり
実装タイプ
PCBマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
85
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80589759
5227161-6
オープン
¥
699
¥769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください