TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, 1-1337429-0
インピーダンス
75Ω
適合ケーブル
RG140/U, RG210/U, RG59 B/U, RG62 A/U
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0 to 2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
バルクヘッド
なし
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最大動作温度(℃)
165
最小動作温度(℃)
-65
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80589996
1-1337429-0
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください