TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 30mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
仕様
【ブレークアウト数】1
材質
流体抵抗性エラストマー
色
黒
タイプ
ストレート
内径(Φmm)
【プライマリ】30【セカンダリ】30
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
【プライマリ】14.2【二次】5.9
接着面
なし
最大動作温度(℃)
150
最小動作温度(℃)
-75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80591667
202K132-25-0
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください