TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 熱収縮ブーツ 分岐 13.2mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
仕様
【ブレークアウト数】3
材質
流体抵抗性エラストマー
色
黒
タイプ
分岐
内径(Φmm)
【プライマリ】13.2【セカンダリ】6.6
収縮温度
+135℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュリンク径(Φmm)
【プライマリ】6.6【二次】3.6
接着面
なし
最大動作温度(℃)
150
最小動作温度(℃)
-75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80591850
462A011-25-0
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください