TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity, 11.51mm x 1.01 mm 1.66mm
材質
ナイロン
長さ(mm)
1.65
幅(mm)
1.01
色
黒
シリーズ
CPCmm
深さ(mm)
1.66
固定方法
ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
11.51
スタイル
ケーブルクランプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80592227
1546746-4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください