TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3
仕様
【コーディング】A
規格
CSA、ELV準拠、EN60549、RoHS準拠、ULmm
定格電圧
60 V ac/dc
材質(シース)
PUR
保護等級
IP65、IP67
シールド
シールド付き
断面積(mm
2
)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【1】メス
コネクタ2
未処理終端
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80592358
2273005-1
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください