曜日別特売

TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4

TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様【コーディング】A定格電流(A)0.166666666666667材質(シース)PUR保護等級IP65、IP67AWG22芯数4シールドシールドなしRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【1】メスコネクタ2未処理終端内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805924372273104-1
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする