TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3

TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様【コーディング】A【外被】黒規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm定格電圧60 V ac/dc保護等級IP65、IP67芯数3シールドシールドなしRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【1】メスコネクタ2未処理終端内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805926201-2273001-1
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする