東芝
Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, IGBT,MOSFET ゲート駆動用, TLP351(F)
タイプ
【入力電流】DC
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
8
出力論理
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
IGBTゲートドライブ、MOSFET
絶縁電圧(kVrms)
3.75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80592927
TLP351(F)
オープン
¥
329
¥362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください