東芝
Toshiba HCシリーズ フリップフロップ スルーホール 2 → 6 V, 14-Pin PDIP
幅(mm)
6.4
入力
シングルエンド
ピン数(ピン)
14
出力信号
差動
トリガー
正エッジ
極性
反転, 非反転
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
動作供給電圧(V)
【最大】6
1チップ当たりのエレメント数
2
最大伝播遅延時間@最大CL
150 ns @ 2 V
ロジック機能
D タイプ
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80592970
TC74HC74AP(F)
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください