曜日別特売

Toshiba Nチャンネル IGBT 600 V 30 A, 3-Pin TO-3P シングル

Toshiba Nチャンネル IGBT 600 V 30 A, 3-Pin TO-3P シングル - 東芝
寸法15.9 x 4.8 x 20mmピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-3P実装タイプスルーホール最大連続コレクタ電流(A)30最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)600最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20チャンネルタイプNトランジスタ構成シングルスイッチングスピード1MHz最大パワー消費170 W最大動作温度(℃)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80592997GT30J121
オープン
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする