東芝
Toshiba インバータ インバータ 74
幅(mm)
6.4
高さ(mm)
3.5
寸法
19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)
14
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
6
低レベル出力電流(mA)
【最大】5.2
高レベル出力電流(mA)
【最大】-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL
10 ns @ 6 V, 12 ns @ 4.5 V, 60 ns @ 2 V
ロジック機能
インバータ
シュミットトリガー入力
なし
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593006
TC74HCU04AP(F)
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください