東芝
Toshiba シフト レジスタ HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOP 1 74
寸法
10.3 x 5.3 x 1.5mm
ピン数(ピン)
16
動作モード
シリアル - シリアル, パラレル
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
【最小】2【最大】6
ロジック機能
シフトレジスター
エレメント数
1
ステージ数
8
方向性タイプ
単方向
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593076
TC74HC165AF(F)
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください