Toshiba トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, 2SA1987-O(Q)

Toshiba トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, 2SA1987-O(Q) - 東芝
寸法26 x 20.5 x 5.2mmピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-3PL実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-230最大エミッタ-ベース間電圧(V)5最大コレクタ-ベース間電圧(V)230トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)-15トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン55最大動作周波数(MHz)30最大パワー消費180 W内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805931192SA1987-O(Q)
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする