東芝
Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC540AP(F)
寸法
24.6 x 6.4 x 3.5mm
入力
シングルエンド
ピン数(ピン)
20
極性
反転
回路数
8
使用条件
【伝播遅延テスト】150pF
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
動作供給電圧(V)
【最小】2
低レベル出力電流(mA)
【最大】7.8
高レベル出力電流(mA)
【最大】-7.8
最大伝播遅延時間@最大CL
130 ns @ 2 V
ロジック機能
バッファ, ラインドライバ
出力タイプ
3ステート
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593146
TC74HC540AP(F)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください