東芝
Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC541AF(F)
寸法
13.3 x 5.3 x 1.5mm
ピン数(ピン)
20
極性
非反転
回路数
8
使用条件
【伝播遅延テスト】150pF
論理
74HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
【最大】6
低レベル出力電流(mA)
【最大】-35
高レベル出力電流(mA)
【最大】35
最大伝播遅延時間@最大CL
165ns
ロジック機能
バッファ
出力タイプ
3ステート
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593189
TC74HC541AF(F)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください