東芝
Toshiba ヘキサインバータ バッファ 74
幅(mm)
6.4
寸法
19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)
14
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
動作供給電圧(V)
【最大】6
1チップ当たりのエレメント数
6
低レベル出力電流(mA)
【最大】5.2
最大伝播遅延時間@最大CL
15ns
ロジック機能
バッファ
出力タイプ
オープンドレイン
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593207
TC74HC07AP(F)
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください